Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GOJO IND.
1304-03

1304-03
N° D’ARTICLE MI12298444
N° MFR1304-03

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Poids de la caisse
    4.75 lb
  • Largeur du boîtier
    5.5000 po
  • Profondeur globale
    11.0000 po
  • Hauteur totale
    6.6900 po
  • Largeur totale
    5.0700 po
  • Poids
    4.75 lb

Détails

  • Action de distribution
    LTX
  • Normes de l’industrie respectées
    Conforme à la norme UL EcoLogo pour le désinfectant pour les mains UL 2783, conforme à la norme USDA biosourcée pour le désinfectant pour les mains
  • Types de produits
    Désinfectant pour les

Aperçu

Description du fabricant
1304-03 MOUSSE DÉSINFECTANTE POUR LES MAINS ADV INST 700ML

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté