Motion
1GA24FJB24
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1G JIC/SAE 37˚ Coude pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI12301266
N° MFR1GA24FJB24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1G JIC/SAE 37˚ Coude pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI12301266
N° MFR1GA24FJB24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1.5 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 7/8 po
  • Hauteur
    5.04 po
  • Taille hexagonale
    2.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.81 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -24
  • Diamètre intérieur
    1.26 po
  • Longueur
    5.75 po
  • Diamètre extérieur
    1.909 po
  • Longueur totale
    5.75 po
  • Taille du filetage
    1 7/8-12
  • Largeur
    2.25 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 7/8-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1GA24FJB24
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Pression de service
    1500 psi

Aperçu

Description du fabricant
1GA24FJB24 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau