Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesATA Hide-Away FR Technology manchon, 13G. A3 Flamme ANSI 4, vert
- CouleurVert
- DescriptionATA® Hide-Away ATA® monocouche ignifuge/manchon mélangé aramide
- CaractéristiquesLe manchon ATA® HideAway FRA exclusif est léger et offre toujours une bonne protection contre les coupures et une résistance aux flammes de niveau ANSI 4
- Numéro CUP du fabricant616314353895
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- CUP_NON616314353895
Aperçu
- Le manchon ATA® HideAway FRA exclusif est léger et offre toujours une bonne protection contre les coupures et une résistance aux flammes de niveau ANSI 4
- Le mélange de fibres aramides est intrinsèquement ignifuge, les manchons peuvent résister à une chaleur allant jusqu’à 640° F (337°C) sans supporter une flamme
- Construction légère sans coutures pour une sensation de douceur et de confort
- La couleur HideAway de la guillotine aide à cacher la saleté et à conserver l’apparence neuve des manches plus longtemps
- Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
- Disponible avec ou sans trou pour le pouce
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation