Motion
20-S13ATA/PE4-22-VEL

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S13ATA/PE4-22-VEL

20-S13ATA/PE4-22-VEL
N° D’ARTICLE MI12307500
N° MFR20-S13ATA/PE4-22-VEL
Prix15.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S13ATA/PE4-22-VEL

20-S13ATA/PE4-22-VEL
N° D’ARTICLE MI12307500
N° MFR20-S13ATA/PE4-22-VEL
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
Prix15.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Manches légères dotées de la technologie ATA®; un mélange de PEHP frais qui porte avec un tissage en élasthanne offrant une excellente extensibilité et une excellente rétention de la mémoire. La fente en V de première qualité avec fermeture Velcro à boucles et à crochets sur le dessus du bras s’adapte à la plupart des tailles de bras avec un ajustement serré et sur mesure.
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Manchon mélangé ATA® / PEHP avec fermeture Velcro
  • Caractéristiques
    La technologie ATA® exclusive avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A4 et un confort exceptionnel
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314353475
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314353475

Aperçu

Description du fabricant
20-S13ATA/PE4-22-VEL 20-S13ATA/PE4-22-VE
  • La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A4 et un confort exceptionnel pour le porteur
  • Le mélange de fibres PEHP léger de calibre 13 est frais et plus confortable que les autres fibres techniques
  • Le surbord chromocodé indique la protection contre les coupures, le jaune indique la norme ANSI A4, pour la confirmation visuelle et la conformité des travailleurs
  • Les fibres antimicrobiennes aident à prévenir la croissance bactérienne
  • Le poignet en tricot reste en place et se lie moins que le poignet élastique
  • Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
  • Disponible avec ou sans trou pour le pouce
  • Fabriqué aux États-Unis