Motion
20-S13ATA/PE4HVO-18T-VEL

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S13ATA/PE4HVO-18T-VEL

20-S13ATA/PE4HVO-18T-VEL
N° D’ARTICLE MI12307503
N° MFR20-S13ATA/PE4HVO-18T-VEL
Prix14.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S13ATA/PE4HVO-18T-VEL

20-S13ATA/PE4HVO-18T-VEL
N° D’ARTICLE MI12307503
N° MFR20-S13ATA/PE4HVO-18T-VEL
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
Votre prix14.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les manchons légers de calibre 13 dotés de la technologie exclusive ATA® sont dotés d’un mélange de fibres PEHP qui s’use à froid et offre une protection contre les coupures ANSI A4 et un confort exceptionnel.
  • Couleur
    Orange
  • Description
    Technologie ATA, PEHP, calibre 13 , manchon ANSI A4 avec fermeture à crochet et boucle sur le dessus du bras
  • Caractéristiques
    Technologie ATA® exclusive avec mélange de fibres PEHP léger de calibre 13
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314353482
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314353482

Aperçu

Description du fabricant
20-S13ATA/PE4HVO-18T-VEL 20-S13ATA/PE4HV
  • Technologie ATA® exclusive avec mélange de fibres PEHP léger de calibre 13
  • Le mélange de fibres PEHP est frais et offre plus de confort que les manches en aramide traditionnelles
  • Fente en V avec élastique à boucles et à crochets de première qualité, qui maintient confortablement le haut de la manche pour empêcher l’affaissement
  • La couleur orange haute visibilité offre une visibilité et une conscience de soi accrues
  • Le poignet en tricot reste en place et se lie moins que le poignet élastique
  • Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
  • Disponible avec ou sans trou pour le pouce
  • Fabriqué aux États-Unis