Motion
35K
N° D’ARTICLE MI12307541
N° MFR35K
Prix13.46 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12307541
N° MFR35K
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
Prix13.46 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids régulier. Utilisé dans l’industrie automobile, les applications de chaleur légère, les opérations de verre et l’estampage métallique.
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture DuPont™ Kevlar® - Poids régulier
  • Caractéristiques
    Kevlar® offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    662909359032
  • CUP_NON
    662909359032

Aperçu

Description du fabricant
35K 35K KEVLAR, 7G ANSI A2 L
  • Kevlar® offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille