Motion
6244/3XL
6244/3XL
N° D’ARTICLE MI12307546
N° MFR6244/3XL
Prix48.53 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6244/3XL
N° D’ARTICLE MI12307546
N° MFR6244/3XL
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
Prix48.53 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    3XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage Tig et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur TIG en cuir pour enfants AR de qualité supérieure avec doublure Para-Aramid Cut et coutures Kevlar® - Protection contre les chocs TPR
  • Type de matériau en cuir
    Cintre à grains supérieurs
  • Doublé
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    616314390210
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • Style de pouce
    Clé de voûte
  • CUP_NON
    616314390210

Aperçu

Description du fabricant
6244/3XL 6244/3XL ENTRAÎNEMENT CUIR DE CHÈVRE
  • La construction en cuir à grain supérieur Kidskin est légère et plus souple que la peau de chèvre
  • La doublure en mélange de para-aramide offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur de 360 degrés, qui s’étend jusqu’au poignet
  • Fournit une résistance électrique avec une valeur nominale APTV de 37 cal/cm2
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Protection ignifuge contre les chocs de l’arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l’énergie de la force d’impact loin de l’os, sans sacrifier la dextérité
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Bracelet-manchette en cuir de vache fendu de 4.5 po pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI