Motion
MATA500-L
MATA500-L
N° D’ARTICLE MI12307631
N° MFRMATA500-L
Prix10.48 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MATA500-L
N° D’ARTICLE MI12307631
N° MFRMATA500-L
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
Prix10.48 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids lourd. Idéal pour la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation des pâtes et papiers, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture ATA®/Aramid Blended avec placage en coton/polyester - Poids lourd
  • Caractéristiques
    Le mélange de la technologie ATA® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les gants Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314408908
  • CUP_NON
    616314408908

Aperçu

Description du fabricant
MATA500-L MATA500-L ATA 7-GA. PROCHAINE GÉNÉRATION F
  • Le mélange de la technologie ATA® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les gants Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
  • Le placage en coton/polyester maximise le confort
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Fabriqué aux États-Unis
  • ASTM F1060-08 Niveau 3 Chaleur de contact, testée par un tiers