Motion
HHC3014HL-U-BD

TRIANGLE ENGINEERING
HHC3014HL-U-BD

Entraînement par courroie à capuchon sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325710
N° MFRHHC3014HL-U-BD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TRIANGLE ENGINEERING
HHC3014HL-U-BD

Entraînement par courroie à capuchon sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325710
N° MFRHHC3014HL-U-BD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    42 po.
  • Diamètre du ventilateur
    30 po.
  • Dimensions d’ouverture
    36 po.
  • Profondeur globale
    40 po.
  • Hauteur totale
    40-1/2 po.
  • Largeur totale
    72 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Préciser lors de la commande
  • Conception du ventilateur
    Entraînement par courroie à capuchon
  • Débit d’air maximal
    9810 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Emplacement dangereux
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension du moteur
    115/230
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    9810 pcm

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À COURROIE D’ENTRAÎNEMENT À CAPOT HHC3014HL-U-BD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon