Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base42 po.
- Diamètre du ventilateur30 po.
- Dimensions d’ouverture36 po.
- Profondeur globale40 po.
- Hauteur totale40-1/2 po.
- Largeur totale72 po.
Détails
- Direction du sablagePréciser lors de la commande
- Conception du ventilateurEntraînement par courroie à capuchon
- Débit d’air maximal18200 pcm
- Type de boîtier de moteurEmplacement dangereux
- Phase du moteur3 ph
- Tension du moteur230/460
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse18200 pcm