Motion
JD5419T-X-900
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325902
N° MFRJD5419T-X-900
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325902
N° MFRJD5419T-X-900
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    63 po.
  • Diamètre du ventilateur
    54 po.
  • Dimensions d’ouverture
    66 po.
  • Profondeur globale
    63 po.
  • Hauteur totale
    43 po.
  • Largeur totale
    63 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Entraînement direct Upblast
  • Débit d’air maximal
    36500 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur entièrement fermé
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension du moteur
    230/460
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    36500 pcm

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT JD5419T-X-900 UPBLAST R