Motion
JD6019T-X-900
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325908
N° MFRJD6019T-X-900
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325908
N° MFRJD6019T-X-900
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    63 po.
  • Diamètre du ventilateur
    60 po.
  • Dimensions d’ouverture
    72 po.
  • Profondeur globale
    69 po.
  • Hauteur totale
    46 po.
  • Largeur totale
    69 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Entraînement direct Upblast
  • Débit d’air maximal
    38700 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur entièrement fermé
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension du moteur
    230/460
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    38700 pcm

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT JD6019T-X-900 UPBLAST R