Motion
JBI5417T-U
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12326022
N° MFRJBI5417T-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12326022
N° MFRJBI5417T-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    63 po.
  • Diamètre du ventilateur
    54 po.
  • Dimensions d’ouverture
    66 po.
  • Profondeur globale
    63 po.
  • Hauteur totale
    43 po.
  • Largeur totale
    63 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Entraînement direct Upblast
  • Débit d’air maximal
    29000 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur entièrement fermé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension du moteur
    115/230
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    29000 pcm

Aperçu

Description du fabricant
TOIT DE VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT UPBLAST JBI5417T-U

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif