Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base63 po.
- Diamètre du ventilateur54 po.
- Dimensions d’ouverture66 po.
- Profondeur globale63 po.
- Hauteur totale43 po.
- Largeur totale63 po.
Détails
- Direction du sablageUpblast
- Conception du ventilateurEntraînement direct Upblast
- Débit d’air maximal49700 pcm
- Type de boîtier de moteurMoteur pour zones dangereuses
- Phase du moteur3 ph
- Tension du moteur230/460
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse49700 pcm