Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base80 po.
- Diamètre du ventilateur72 po.
- Dimensions d’ouverture84 po.
- Profondeur globale80 po.
- Hauteur totale52 po.
- Largeur totale80 po.
Détails
- Direction du sablageUpblast
- Conception du ventilateurEntraînement direct Upblast
- Débit d’air maximal46800 pcm
- Type de boîtier de moteurMoteur pour zones dangereuses
- Phase du moteur1 ph
- Tension du moteur115/230
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse46800 pcm
Aperçu
Description du fabricant
VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT UPBLAST JBI7218HL-U