Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base80 po.
- Diamètre du ventilateur72 po.
- Dimensions d’ouverture84 po.
- Profondeur globale80 po.
- Hauteur totale52 po.
- Largeur totale80 po.
Détails
- Direction du sablageUpblast
- Conception du ventilateurEntraînement direct Upblast
- Débit d’air maximal54500 pcm
- Type de boîtier de moteurMoteur pour zones dangereuses
- Phase du moteur3 ph
- Tension du moteur230/460
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse54500 pcm