Motion
JBI841AHL-X
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12326065
N° MFRJBI841AHL-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12326065
N° MFRJBI841AHL-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    92 po.
  • Diamètre du ventilateur
    84 po.
  • Dimensions d’ouverture
    96 po.
  • Profondeur globale
    92 po.
  • Hauteur totale
    52 po.
  • Largeur totale
    92 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Entraînement direct Upblast
  • Débit d’air maximal
    78100 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur pour zones dangereuses
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension du moteur
    230/460
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    78100 pcm

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT UPBLAST JBI841AHL-X

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif