Motion
JBX3017T-U
Entraînement à courroie Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12326117
N° MFRJBX3017T-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement à courroie Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12326117
N° MFRJBX3017T-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    39 po.
  • Diamètre du ventilateur
    30 po.
  • Dimensions d’ouverture
    42 po.
  • Profondeur globale
    39 po.
  • Hauteur totale
    31 po.
  • Largeur totale
    39 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Entraînement à courroie Upblast
  • Débit d’air maximal
    13800 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur entièrement fermé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension du moteur
    115/230
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    13800 pcm

Aperçu

Description du fabricant
TOIT DU VENTILATEUR D’ENTRAÎNEMENT À COURROIE DE SABLAGE JBX3017T-U M