Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base57 po.
- Diamètre du ventilateur48 po.
- Dimensions d’ouverture60 po.
- Profondeur globale57 po.
- Hauteur totale40 po.
- Largeur totale57 po.
Details
- Direction du sablageUpblast
- Conception du ventilateurEntraînement à courroie Upblast
- Débit d’air maximal31400 pcm
- Type de boîtier de moteurMoteur pour zones dangereuses
- Phase du moteur1 ph
- Tension du moteur115/230
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse31400 pcm
Aperçu
Description du fabricant
TOIT DU VENTILATEUR D’ENTRAÎNEMENT À COURROIE DE SABLAGE JBX4818HL-U