Motion
JBX4818T-U
Entraînement à courroie Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12326173
N° MFRJBX4818T-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement à courroie Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12326173
N° MFRJBX4818T-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    57 po.
  • Diamètre du ventilateur
    48 po.
  • Dimensions d’ouverture
    60 po.
  • Profondeur globale
    57 po.
  • Hauteur totale
    40 po.
  • Largeur totale
    57 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Entraînement à courroie Upblast
  • Débit d’air maximal
    31400 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur entièrement fermé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension du moteur
    115/230
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    31400 pcm

Aperçu

Description du fabricant
TOIT DU VENTILATEUR D’ENTRAÎNEMENT À COURROIE DE SABLAGE JBX4818T-U M