Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9 mm
- Extérieur Diamètre13 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.011 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1010
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles HK0912;PDL225 avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 9 mm, un diamètre extérieur de 13 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.011 lb, ce qui le rend adapté aux petits ensembles d’engrenages et aux équipements industriels légers.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHK0912, PDL225
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1010
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné