Motion
HK4512B
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12326428
N° MFRHK4512B
Prix27.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12326428
N° MFRHK4512B
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
Prix27.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1010
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HK4512B avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.088 lb, ce qui le rend adapté aux applications automobiles et de machinerie lourde.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HK4512B
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1010
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
HK4512B ROULEMENT À CAGE À COUPELLE TIRÉE