Motion
BS2-8138-2CS6K30/C4LGEA8

SKF
BS2-8138-2CS6K30/C4LGEA8

SKF Roulement à rouleaux sphériques - DI 1100 mm, DI 1730 mm, largeur 660 mm, 1:30 diamètre conique, scellé, C4
N° D’ARTICLE MI12330170
N° MFRBS2-8138-2CS6K30/C4LGEA8
Prix608,876.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BS2-8138-2CS6K30/C4LGEA8

SKF Roulement à rouleaux sphériques - DI 1100 mm, DI 1730 mm, largeur 660 mm, 1:30 diamètre conique, scellé, C4
N° D’ARTICLE MI12330170
N° MFRBS2-8138-2CS6K30/C4LGEA8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix608,876.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1100 mm
  • Rayon du filet
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1730 mm
  • Global Largeur  
    660 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    13441.789 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrifiant
    GEA8
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    7316580026365
  • Rpm max.
    20 tr/min
  • Vitesse maximale
    20 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Trou et rainure
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    BS2
  • CUP_NON
    7316580026365

Aperçu

Description du fabricant
BS2-8138-2CS6K30/C4LGEA8 SPHÉRIQUE
  • * L’acier robuste ultra propre et le traitement thermique unique améliorent considérablement les performances et la résistance à l’usure, même dans les applications à forte contamination ou à faible lubrification. * La conception robuste et améliorée des roulements est optimisée pour une capacité de charge très élevée et améliore la durée de vie des roulements par rapport aux roulements à rouleaux sphériques standard. * Options scellées disponibles pour toutes les tailles, offre une excellente protection contre la contamination pour prolonger la durée de vie utile et réduire les défaillances prématurées; les matériaux d’étanchéité comprennent HNBR et SKF Ecopur résistants aux abrasifs et à haute température. * La version scellée consomme jusqu’à 95 % moins de graisse par rapport aux roulements ouverts et augmente considérablement la sécurité et la durée de vie dans les applications avec une contamination élevée. * La conception du joint amovible et remplaçable permet l’inspection.