Motion
BS2B  247721-2CS5/C3HGEA8

SKF
BS2B 247721-2CS5/C3HGEA8

SKF Roulement à rouleaux sphériques - DI 880 mm, DI 1450 mm, largeur 610 mm, 1:30 diamètre conique, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI12330186
N° MFRBS2B 247721-2CS5/C3HGEA8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BS2B 247721-2CS5/C3HGEA8

SKF Roulement à rouleaux sphériques - DI 880 mm, DI 1450 mm, largeur 610 mm, 1:30 diamètre conique, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI12330186
N° MFRBS2B 247721-2CS5/C3HGEA8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    880 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1450 mm
  • Global Largeur  
    610 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    8686.203 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrifiant
    GEA8
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    7316580025610
  • Rpm max.
    26 tr/min
  • Vitesse maximale
    26 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Trou et rainure
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    BS2
  • CUP_NON
    7316580025610

Aperçu

Description du fabricant
BS2B 247721-2CS5/C3HGEA8 SPÉRIQUE
  • * L’acier robuste ultra propre et le traitement thermique unique améliorent considérablement les performances et la résistance à l’usure, même dans les applications à forte contamination ou à faible lubrification. * La conception robuste et améliorée des roulements est optimisée pour une capacité de charge très élevée et améliore la durée de vie des roulements par rapport aux roulements à rouleaux sphériques standard. * Options scellées disponibles pour toutes les tailles, offre une excellente protection contre la contamination pour prolonger la durée de vie utile et réduire les défaillances prématurées; les matériaux d’étanchéité comprennent HNBR et SKF Ecopur résistants aux abrasifs et à haute température. * La version scellée consomme jusqu’à 95 % moins de graisse par rapport aux roulements ouverts et augmente considérablement la sécurité et la durée de vie dans les applications avec une contamination élevée. * La conception du joint amovible et remplaçable permet l’inspection.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good