Motion
123AL02451A
Pompe hydraulique à piston - Déplacement de 45.1 cc/tour
N° D’ARTICLE MI12334542
N° MFR123AL02451A
Prix3,875.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe hydraulique à piston - Déplacement de 45.1 cc/tour
N° D’ARTICLE MI12334542
N° MFR123AL02451A
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
Prix3,875.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression et de débit avec orifice bouché
  • Déplacement
    45.1 cc/rév
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pression maximale du boîtier
    350 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    2600 tr/min
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    350 bars
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVM

Aperçu

Description du fabricant
123AL02451A PVM045ER08CS02AAC2811000C00A
  • 50 % moins de bruit
  • Rendement exceptionnel
  • Prêt pour Pro-FX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté