Motion
SA-G03-C5-D2-21

NACHI HYDRAULIC
SA-G03-C5-D2-21

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, débit max. de 42.2 gal/min, bobine de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI12347915
N° MFRSA-G03-C5-D2-21
Prix667.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
SA-G03-C5-D2-21

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, débit max. de 42.2 gal/min, bobine de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI12347915
N° MFRSA-G03-C5-D2-21
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
Votre prix667.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Débit maximum
    42.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi

Aperçu

Description du fabricant
SA-G03-C5-D2-21 VANNE À SOLÉNOÏDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté