Motion
SS-G01-C1-FR-D1-E31

NACHI HYDRAULIC
SS-G01-C1-FR-D1-E31

Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI12355411
N° MFRSS-G01-C1-FR-D1-E31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
SS-G01-C1-FR-D1-E31

Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI12355411
N° MFRSS-G01-C1-FR-D1-E31
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte
  • Débit maximum
    13.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi

Aperçu

Description du fabricant
SS-G01-C1-FR-D1-E31 VANNE À SOLÉNOÏDE