Motion
SS-G01-H5-GR-D2-31

NACHI AMERICA INC
SS-G01-H5-GR-D2-31

Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI12356905
N° MFRSS-G01-H5-GR-D2-31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
SS-G01-H5-GR-D2-31

Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI12356905
N° MFRSS-G01-H5-GR-D2-31
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte
  • Débit maximum
    7.9 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi

Aperçu

Description du fabricant
SS-G01-H5-GR-D2-31 VANNE À SOLÉNOÏDE