Motion
3209X12X06
Élargisseur de tuyau femelle à tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI12361580
N° MFR3209X12X06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Élargisseur de tuyau femelle à tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI12361580
N° MFR3209X12X06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.375 po / 34.925 mm
  • Longueur
    1.74 po / 44.196 mm
  • Poids
    0.368 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/8-18
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
3209X12X06 TUYAU FEMELLE À TUYAU MÂLE EXPA