Motion
16B-18B
Pignon d’alésage de série - 16B / 1 po, moyeu « B », 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12371347
N° MFR16B-18B
Prix197.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 16B / 1 po, moyeu « B », 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12371347
N° MFR16B-18B
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
Prix197.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    17.02 mm
  • Poids
    3.62 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067501771

Aperçu

Description du fabricant
16B-18B PIGNON DE MOYEU MÉTRIQUE 1 PO Z18