Motion
BF210-4B-32
Unité de roulement à billes rond à trois boulons - Alésage de 2 po, ronde 3-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12371510
N° MFRBF210-4B-32
Prix106.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes rond à trois boulons - Alésage de 2 po, ronde 3-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12371510
N° MFRBF210-4B-32
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
Prix106.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067518440

Aperçu

Description du fabricant
BF210-4B-32 4-BOLT PRESSE STL FLG BRG-2