Motion
2012X38MM
Bague de verrouillage conique - série 2012
N° D’ARTICLE MI12378960
N° MFR2012X38MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2012
N° D’ARTICLE MI12378960
N° MFR2012X38MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057006416
  • CUP_NON
    00195057006416
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2012X38MM 2012X38MM, DOUILLE TL 38 MM FI