Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée4 po.
- Hauteur3/4 po.
- Longueur8 po.
- Profondeur globale3/4 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique3/4 po
- Longueur de pièce unique8 po.
- Largeur d’une seule pièce8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.2 po
- Longueur de la dimension de stockage8.3 po
- Largeur de la dimension de stockage2.6 po.
- Poids de l’outil0.62 lb
- Largeur de l’outil1 3/4 po.
- Poids0.62
- Largeur1 3/4 po.
Détails
- Fini de lameMâchoires polies
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium de haute qualité
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince TwinGrip
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.4000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire7/8 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221011451
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium de haute qualité
- Capacité maximale des mâchoires7/8 po.
- Nombre de pièces1
- Nombre de postes5
- Matériau de l’outilAcier électrique au chrome vanadium de haute qualité
- CUP_NON843221011451
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Combinaison unique de prise avant et latérale.
- La conception de la mâchoire avant prend les vis dénudées.
- Mâchoire latérale optimisée avec dents opposées pour une force maximale.
- Mâchoires latérales pour les matériaux ronds, carrés et hexagonaux.
- La seule pince à joint coulissant à bouton-poussoir de réglage 5 sur le marché.
- Capacité de préhension pour les diamètres et largeurs sur les méplats de 5/32 po à 7/8 po (4 à 22 mm).
- Prise fiable des pièces plates grâce au système à trois points.
- Conception à joint carré pour une stabilité accrue de l’outil.
- Tête mince pour travailler dans des espaces confinés.
- Le dispositif de protection contre les pincements empêche les opérateurs de se pincer les doigts.
- Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC).
- Forgé à partir d’acier électrique au chrome vanadium de haute qualité; durci à l’huile.