Motion
VLTU
Accessoires d’éclairage d’urgence - Sortie lumineuse 200 lm
N° D’ARTICLE MI12401555
N° MFRVLTU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoires d’éclairage d’urgence - Sortie lumineuse 200 lm
N° D’ARTICLE MI12401555
N° MFRVLTU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.25 po
  • Longueur
    4 po
  • Puissance
    1 W
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L'unité d'urgence à DEL (VLTU) CHLORIDE® Value+ est un produit d'urgence économique. Doté d’une conception à profil bas avec un attrait élégant, le VLTU est un choix idéal pour toute application générale.
  • Température de la couleur
    6000 K
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Matériau du boîtier
    ABS thermoplastique
  • Type de lampe
    DEL
  • Sortie lumineuse
    200 lm
  • Nombre de lampes
    2
  • Caractéristiques du produit
    Lampe de secours DEL CHLORIDEMD, thermoplastique, 3.6V, 200 lm, 6000K, 1W, 2-Lamp, 60 Hz, blanche, 5-1/8 H x 10 L x 4 P po
  • Types de produits
    Éclairage d’urgence
  • Série
    DEL Value+
  • Tension
    3.6 V

Aperçu

Description du fabricant
URGENCE VLTU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté