Motion
13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1 473934

Philips Lighting
13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1 473934

13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1 473934
N° D’ARTICLE MI12401888
N° MFR13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1 473934
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Philips Lighting
13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1 473934

13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1 473934
N° D’ARTICLE MI12401888
N° MFR13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1 473934

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po
  • Puissance
    13 W

Détails

  • Type de base
    G13
  • Durée de vie de l’ampoule
    70000 h
  • Forme d’ampoule
    T8
  • Indice de rendu des couleurs
    82 CRI
  • Température de la couleur
    3500 K
  • Gradation
    Oui
  • Sortie lumineuse
    2000 lm
  • Caractéristiques du produit
    Lampe lumineuse à DEL, plastique, 120/277V c.a., 13W, 3500K, 2000 lm, T8, 82 CRI , blanche, 4 pi L
  • Tension
    120/277 V

Aperçu

Description du fabricant
13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1 473934