Motion
C100S54 3PK LAMPE SODIUM 100W  140953

Philips Lighting
C100S54 3PK LAMP SODIUM 100W 140953

C100S54 3PK LAMPE SODIUM 100W 140953
N° D’ARTICLE MI12401914
N° MFRC100S54 3PK LAMP SODIUM 100W 140953
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Philips Lighting
C100S54 3PK LAMP SODIUM 100W 140953

C100S54 3PK LAMPE SODIUM 100W 140953
N° D’ARTICLE MI12401914
N° MFRC100S54 3PK LAMP SODIUM 100W 140953

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7.7 po
  • Puissance
    100 W

Détails

  • Code ANSI
    S54
  • Type de base
    E39
  • Forme d’ampoule
    ED23.5
  • Couleur
    Blanc chaud
  • Indice de rendu des couleurs
    18 CRI
  • Température de la couleur
    2100 K
  • Revêtement de finition
    Effacer
  • Sortie lumineuse
    9400 lm
  • Caractéristiques du produit
    Ceramalux ; Lampe haute pression à sodium, base à vis Mogul E39 , 2100K, 100W, 9400 lm, 18 CRI , 2.1A, 55V ac, Transparent
  • Types de produits
    Lampe haute pression à sodium
  • Tension
    110 V

Aperçu

Description du fabricant
C100S54 3PK LAMPE SODIUM 100W 140953

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté