Motion
P0C1-10-F-IS10H-030

VICKERS BY DANFOSS
P0C1-10-F-IS10H-030

POC1-10-F-I--30 Clapet antiretour
N° D’ARTICLE MI12402962
N° MFRP0C1-10-F-IS10H-030
Prix250.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
P0C1-10-F-IS10H-030

POC1-10-F-I--30 Clapet antiretour
N° D’ARTICLE MI12402962
N° MFRP0C1-10-F-IS10H-030
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
Prix250.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    0.748 po
  • Longueur totale
    2.17
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Cavité
    C-10-3S
  • Pression de fissuration
    2 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Clapet antiretour piloté
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    57 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Rapport pilote
    3:1
  • Réglage de la pression
    2 bars
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
02-176408 POC1-10-F-I--30 VÉRIFICATEUR
  • 350 bars (5000 psi) et 227 l/min (60 USgpm)
  • Efficacité opérationnelle élevée
  • Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté