Motion
401AA00012A
4KD25-N2W-S3 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403130
N° MFR401AA00012A
Prix497.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4KD25-N2W-S3 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403130
N° MFR401AA00012A
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
Prix497.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.36 po
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    25 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    700 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    PQT DE VENTE
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Balle
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
401AA00012A 4KD25-N2W-S3 VÉRIFICATEUR
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Les clients ont également acheté