Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3.00
- Poids2.90 lb
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- CavitéAXP12336
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- FonctionClapet antiretour piloté
- Fuite0.25 cc/min
- Débit maximum90 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Plage de température de fonctionnement-30°C à +90 °C
- Joint de piston piloteOui
- Rapport pilote4:1
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointNitrile
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneAcier
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 227 l/min (60 USgpm)
- Efficacité opérationnelle élevée
- Réglages de ressort bas
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire