Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.04 po
- Poids0.62 lb
Détails
- CavitéAXP6935
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FonctionClapet antiretour
- Fuite0,3 ml/min
- Débit maximum250 L/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-30°C à +90 °C
- Plage de température de fonctionnement-30°C à +90 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Rapport pilote2:1
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointNitrile
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBalle
- Matériau de la vanneAcier
- Couple de la vanne dans la cavité150 Nm
Aperçu
Description du fabricant
401AA00474A 5CK300-1-S-2-A5F VÉRIFICATEUR
- Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire