Motion
401AA00693A
4CK30-1-S-16 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403224
N° MFR401AA00693A
Prix45.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4CK30-1-S-16 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403224
N° MFR401AA00693A
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
Prix45.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.83 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Cavité
    A6610
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Fuite
    0,3 ml/min
  • Débit maximum
    30 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Rapport pilote
    3:1
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Caractéristiques spéciales
    Vanne avec fuite de 5 DPM à 34.5 bar et 350 bar
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Couple de la vanne dans la cavité
    45 Nm

Aperçu

Description du fabricant
401AA00693A 4CK30-1-S-16 VÉRIFICATEUR
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté