Motion
566680
CV1-10V-P-0-100 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403277
N° MFR566680
Prix108.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CV1-10V-P-0-100 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403277
N° MFR566680
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
Prix108.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    0.622 po
  • Longueur totale
    1.56 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Cavité
    C-10-2
  • Pression de fissuration
    6.9 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    45 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Joint de piston pilote
    Non
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Réglage de la pression
    6.9 bars
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
566680 CV1-10V-P-0-100 VÉRIFICATEUR
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté