Motion
02-166001
MRV4-10V-0-0 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403806
N° MFR02-166001
Prix130.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MRV4-10V-0-0 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403806
N° MFR02-166001

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix130.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.65 po
  • Largeur totale
    1.65 po

Détails

  • Actionnement
    Aucun
  • Option de détente
    Non
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Vanne de commande manuelle semi-directionnelle
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    11 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    4-Way 3-Position

Aperçu

Description du fabricant
02-166001 MRV4-10V-0-0 CONTR DIRECTIONNEL

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good