Motion
02-169922
PTS5-10-6T-50 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403830
N° MFR02-169922
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PTS5-10-6T-50 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403830
N° MFR02-169922

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.28 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    6

Détails

  • Actionnement
    Aucun
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Option de détente
    Non
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Vannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    164 cc/min maximum à 210 bars
  • Débit maximum
    11 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Pression pilote
    3.45 bars
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    3-Way 2-Position
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-169922 PTS5-10-6T-50 SUITE DIRECTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon