Motion
304AA00067A
PTS11-16N-0-160-00 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403937
N° MFR304AA00067A
Prix206.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PTS11-16N-0-160-00 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403937
N° MFR304AA00067A
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
Prix206.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Actionnement
    Aucun
  • Option de détente
    Non
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Vannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
  • Fuite
    250 cc/min à 350 bars
  • Débit maximum
    132 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Pression pilote
    11 bars
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Couple de la vanne dans la cavité
    Boîtier en aluminium - 108-122 Nm, Boîtier en acier - 136-149 Nm

Aperçu

Description du fabricant
304AA00067A PTS11-16N-0-160-00 DIRECTIVES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté