Motion
402AA00061A
1RDS702-2-1.0S Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12404000
N° MFR402AA00061A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1RDS702-2-1.0S Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12404000
N° MFR402AA00061A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Actionnement
    Aucun
  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Vanne de séquence de pression
  • Fuite
    50 millilitres/min nominal
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Pression pilote
    10 bars
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Configuration de la bobine
    Fermé
  • Style
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
402AA00061A 1RDS702-2-1.0S DIRECTIONNELLE C

Les clients ont également acheté