Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.65 po
- Largeur totale1.65 po
Détails
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- FonctionVannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
- FuiteStandard
- Position du levierPosition d’angle 90°
- Débit maximum11 l/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Nombre de ports de logement4
- Nombre d’orifices de soupape4
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 microns
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire