Motion
22208EXQW33BNLW

NACHI AMERICA INC
22208EXQW33BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12408415
N° MFR22208EXQW33BNLW
Prix296.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
22208EXQW33BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12408415
N° MFR22208EXQW33BNLW
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
Prix296.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22200
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893490275
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4.991893490275E12

Aperçu

Description du fabricant
22208EXQW33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good