Motion
6004-2NSE9TXMM

NACHI AMERICA INC
6004-2NSE9TXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 42 mm, largeur 12 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI12408501
N° MFR6004-2NSE9TXMM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6004-2NSE9TXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 42 mm, largeur 12 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI12408501
N° MFR6004-2NSE9TXMM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6004-2NSE9TXMM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Description longue
    Le 6004-2NSE9TXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm pour les applications de machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004-2NSE9TXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893524178
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.991893523287E12

Aperçu

Description du fabricant
6004-2NSE9TXMM BRG