Motion
6012-2NSENRC3BSRM

NACHI AMERICA INC
6012-2NSENRC3BSRM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 95 mm, largeur 18 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI12408506
N° MFR6012-2NSENRC3BSRM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6012-2NSENRC3BSRM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 95 mm, largeur 18 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI12408506
N° MFR6012-2NSENRC3BSRM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6012-2NSENRC3BSRM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6012-2NSENRC3BXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 60mm , un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 95mm et une largeur de 18mm , parfait pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6012-2NSENRC3BSRM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893648928
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893648928

Aperçu

Description du fabricant
6012-2NSENRC3BSRM BRG